Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckregler 60 bar, inkl. Mano., G 1, Regelbereich 3 - 50 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101154
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     637.914
EAN/GTIN:
     4047322270090
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Hochdruckregler 60 bar, inkl. Manometer, G 1, Regelbereich 3 - 50 bar, Eingangsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 90 °CWeitestgehend vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Druckregler in Kolbenbauart mit Sekundärentlüftung, komplett aus Messing.Speziell konzipiert für hohe Drücke bis maximal 60 bar, Druckarretierung mit Kontermutter.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
Eingangsdruck max.:
60 bar
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
Regelbereich min.:
3 bar
Regelbereich max.:
50 bar
A:
118,0 mm
B:
257,0 mm
C:
51,0 mm
D:
206,0 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 20 bar, P<sub>2</sub> = 10 bar und Druckabfall ∆<sub>p</sub> = 4 bar
Durchfluss:
5000 l/min
Anwendungsbereich:
Druckluft und andere neutrale, nicht brennbare Gase
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,73*
€ 442,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,22*
€ 435,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,23*
€ 421,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,71*
€ 412,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,26*
€ 395,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
302-19
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.