Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Hydraulikventile
>
Hydraulik Druckminderventil
>
Artikel
Druckregler f. Trinkwasser, DVGW nicht notw., R 3/4, 0,5 - 2 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-101373
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
100.22
EAN/GTIN:
4047322011662
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckregler für Trinkwasser, DVGW nicht notw., inkl. Manometer, Messingsiebtasse, R 3/4, Regelbereich 0,5 - 2 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger.Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck.Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
R 3/4
Eingangsdruck max.:
25 bar
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
2 bar
A:
160,0 mm
B:
204,0 mm
C:
148,0 mm
D:
56,0 mm
Medium:
Trinkwasser, Stickstoff, Pressluft, neutrale Flüssigkeiten
Federhaube:
Kunststoff
Siebtasse:
Messingsiebtasse
Durchfluss kvs-Wert:
3,1 m³/h
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Ursprungsland:
DE
... >
Druckregler für Wasser
>
Druckregler für Trinkwasser, Gehäuse Messing
>
Druckregler für Trinkwasser, DVGW-Zul. nicht notw.
Weitere Suchbegriffe:
Druckluftregler
,
Druckregelventil
,
Druckregler
,
Druckreduzierventil für Hydraulik
,
Hydraulik Druckminderventil
,
Hydraulik-Druckreduzierventil
,
druckregler riegler 2 bar
,
druckreduzierventil für hydraulik
,
druckminderer 0-2bar
,
Trinkwasserdruckregler
,
Druckregler für Trinkwasser
,
Wartungsgeräte
,
Trinkwasserdruckminderer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,34*
€ 252,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlüssel, für Druckregler für Trinkwasser, R 1/2 bis R 2
Riegler
ZR 06 A
ab € 20,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen