Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/4, 0,1 - 2,0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101463
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     490.02
EAN/GTIN:
     4047322093590
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Druckbegrenzungsventil, inkl. Manometer, G 1/4, Einstellbereich 0,1 - 2,0 bar, Mediums-/Umgebungstemp. max. 60 °CManuell einstellbares Überströmventil.Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um Schäden durch Überdruck zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM/Messing
Einstellbereich min.:
0,1 bar
Einstellbereich max.:
2 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
2,5 bar
A:
43,0 mm
B:
70,0 mm
C:
10,0 mm
D:
60,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Manometer, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, Druckbegrenzer, Wartungsgeräte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
100.503
ab € 44,12*
Zubehör
Riegler
100.502
ab € 46,52*
Zubehör
Riegler
569-2
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
567-2/M
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.