Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101566
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     430.2511
EAN/GTIN:
     4047322086875
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
riegler feinfilter
Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1 1/2, Eingangsdruck 4 - 12 bar, Mediums-Umgebungstemperatur 5 °C bis 60 °CVorzugsweise zur Ausfilterung von Aerosolen und festen Verunreinigungen größer 0,01 µm.Mikrofilter sollten immer in Verbindung mit einem Vorfilter verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1 1/2
Eingangsdruck min.:
4 bar
Eingangsdruck max.:
12 bar
Gehäuse:
Aluminium
Filterelement:
Borsilikat-Mikrofasergewebe
Filterfeinheit:
0,01 µm
Filterbehälter:
Kunststoff
Mediumstemperatur min.:
5 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
5 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
6500 l/min
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers min.:
0 bar
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers max.:
2 bar
A:
118,0 mm
B1:
717,5 mm
B2:
620,0 mm
C:
72,0 mm
D:
858,0 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1,5%
Wirkungsgrad:
99,9999 %
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: feinfilter, Druckluftfilter, Filter mit Differenzdruckmanometer, Filter, Spezialfilter, Spezialfilter V-M-A, Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,16*
€ 516,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,39*
€ 510,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,92*
€ 491,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,07*
€ 482,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,47*
€ 468,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
429/27
ab € 6,67*
Zubehör
Riegler
429/33
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.