Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Hydraulikventile
>
Hydraulik Absperrventil
>
Artikel
Manometer-Absperrhahn, Zapfen-Spannmuffe, MS bl., G 1/2, 60x25x10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-102659
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
9022/M
EAN/GTIN:
4047322122993
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Manometer-Absperrhahn, Zapfen - Spannmuffe, Geh. MS bl., Spannm. Stahl, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °C, Prüfflansch 60x25x10Es ist zweckmäßig, zwischen Druckmessgerät und Rohrleitung einen Absperrhahn einzubauen.Bei Hebelstellung »ausblasen« gelangt das Medium in die Atmosphäre.Absperrhähne mit Prüfanschluss dienen dem gleichzeitigen Anschluss von Betriebsdruckmessgerätenan die Druckleitung.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
PN:
25 bar
SW:
27 mm
Temperaturbereich max.:
50 °C
Handhebel:
Kunststoff
Gehäuse:
Messing blank
Prüfflansch:
60x25x10
Ausführung:
Zapfen / Spannmuffe, mit Prüfflansch 60x25x10
Spannmuffe:
Stahl phosphatiert
Anwendungsbereich:
für alle Manometer mit Flachdichtring nach DIN 16258
Ursprungsland:
CZ
... >
Manometerabsperrhähne
>
Manometerabsperrhähne
>
Manometer-Absperrhahn, Zapfen - Spannmuffe
Weitere Suchbegriffe:
Heizungs Absperrventil
,
Hydraulik Absperrventil
,
Sicherheits-Absperrblock
,
Hydraulik Manometer
,
Speicherabsperrblock
,
absperrventil stahl 2"
,
heizungs absperrventil
,
absperrventil 1"
,
Absperrhähne für Manometer
,
Zubehör-Manometer
,
Manometer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spannmuffe, G 1/2, 6kt, Stahl brüniert
Riegler
952.24/S
ab € 2,11*
Zubehör
Spannmuffe, G 1/2, nach DIN 16283, 6-kant, Messing
Riegler
952.24/M
ab € 4,24*
Zubehör
Spannmuffe, G 1/2, nach DIN 16283, 6-kant, Stahl brüniert
Riegler
952.24/SBP
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen