Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mano-Absperrven., Zapfen-Spannmuffe, DIN16271, Messing, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102667
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     9115/M
EAN/GTIN:
     4047322123341
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Absperrhahn Manometer
Absperrventil Manometer
Manometer-Absperrventil, Zapfen - Spannmuffe, DIN 16271, Form A, aus Messing, G 1/2, PN 250 bar, SW 27, max. 120 °CSie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
PN:
250 bar
SW:
27 mm
Dichtmaterial:
PTFE
Handrad:
Kunststoff
Gehäuse:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Ventilspindel:
Edelstahl
Ventilkegel:
Edelstahl
Überwurfmutter:
Stahl
Spannmuffe:
Stahl
Ausführung:
Zapfen / Spannmuffe, mit Prüfzapfen M20x1,5
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Manometer-Absperrhahn, Manometerabsperrventil, Manometerhahn, absperrventil messing 2", heizungs absperrventil, absperrventil 1", Absperrventile für Manometer, Absperrventile, Handabsperrventile, Zubehör-Manometer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
952.24/S
ab € 2,11*
Zubehör
Riegler
952.24/M
ab € 4,23*
Zubehör
Riegler
952.24/SBP
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.