Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Drucksensor
>
Artikel
Elektr. Druckmessumf. 0-160,0bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571, 0,25%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-102737
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
897.160
EAN/GTIN:
4047322380768
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Elektr. Druckmessumformer, allg. industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,25%, Messber. 0 - 160,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571Druckmessumformer mit sehr hoher Genauigkeit aus CrNi-Stahl für anspruchsvolle Messaufgaben in der Prozessindustrie, Forschung und Entwicklung.Anwendungsbereiche: Tieftemperatur- und Außeneinsatz, bei extremen Schock- und Vibrationsbelastungen sowie bei aggressiven Medien in der chemischen Industrie. Für international gängige Prozessanschlüsse.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
Typ:
S-20
Gehäuse:
CrNi-Stahl 1.4571
Mediumstemperatur min.:
-30 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Messstoffberührte Teile:
CrNi-Stahl 1.4571
Ausgangssignal:
4 - 20 mA, 2-Leiter
Schutzart:
IP 65 nach EN 60529
Elektrischer Anschluss:
mit Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A
Betriebsspannung:
DC 8 ... 36 V
Nichtlinearität:
bis zu 0,25% der Spanne
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
160
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ursprungsland:
DE
... >
Druck- und Temperaturmessung
>
Druckmessumformer
>
Druckmessumformer (CrNi-Stahl 1.4571), S-20
Weitere Suchbegriffe:
Drucksensor
,
Drucktransmitter
,
Druckwandler
,
riegler druckmessumformer
,
differenzdrucksensor
,
drucksensor 160 bar
,
Drucksensoren
,
Elektronischer Druckmessumformer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,00*
€ 326,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,29*
€ 325,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,16*
€ 316,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,62*
€ 313,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,39*
€ 295,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Druckmessumformer, Messber. 0-160,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571
Riegler
891.26
ab € 308,57*
Ähnlich
Druckmessumformer, Messber. 0-160,0 bar, G 1/4, CrNi-Stahl 1.4404
Riegler
895.26
ab € 115,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen