Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Magnetventil
>
Schaltventil Pneumatik
>
Artikel
2/2-Wege-MV.,MS,NC,direktg. 230 V,50-60 Hz,FPM,G 1/4, PN 0-12 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-102822
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
MV 1225
EAN/GTIN:
4047322157933
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil, MS, NC, direktgest., 230V, 50-60Hz, Med-Temp -15 bis +100°C, Umgeb-Temp -15 bis +55°C, FPM,G 1/4,PN 0-12barLangjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen- direktgesteuert- zwangsgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
12 bar
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Elektrischer Anschluss:
ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P)
Gehäuse:
Messing
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Dichtmaterial:
FPM
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Mediumstemperatur min.:
-15 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Gewinde:
G 1/4
Bauform:
2
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
DN:
3,2
A:
91,0 mm
B:
30,0 mm
Ursprungsland:
BE
... >
Lager 7097
>
Industriearmaturen und Medienventile
>
Magnetventile
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Magnetventil
,
Magnetventile für Druckluft
,
Magnetventile für Pneumatik
,
Schaltventil Pneumatik
,
Wege-Ventil
,
Wege-Ventile
,
Wegeventil
,
Wegeventile
,
g2 2/2 wegeventil 230v riegler
,
wege ventil
,
wege-ventile 24v
,
Magnetventile
,
Absperrventile
,
Absperrventil elektrisch
,
2/2-Wege-Magnetventile
,
Direktbetätigte Magnetventile
,
Pneumatikventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 66,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2/2 MV, NC, MS, G14, DN 4,0, PN 0-10, FPM, direktg. 230V AC
Riegler
MVA.14.MS.230.F.RD.4
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen