Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege-MV., MS, NO, direktg., 24 V DC, NBR, G 1/4, PN 0-6,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102832
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MV 2215 G
EAN/GTIN:
     4047322159999
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil, MS, NO, direktgest., 24V DC, Med-Temp -25 bis +80°C, Umgeb-Temp -25 bis +55°C,NBR,G 1/4,PN 0-6,5barLangjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen- direktgesteuert- zwangsgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
6,5 bar
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Elektrischer Anschluss:
ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P)
Gehäuse:
Messing
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Mediumstemperatur min.:
-25 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Gewinde:
G 1/4
Bauform:
2
Funktion:
stromlos offen (NO)
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
DN:
3,2
A:
80,0 mm
B:
40,0 mm
Ursprungsland:
NL
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2/2 wegeventil 12v, wege ventile, Magnetventile, Absperrventile, Absperrventil elektrisch, 2/2-Wege-Magnetventile, Direktbetätigte Magnetventile, Pneumatikventile
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MVB.14.MS.24D.F.RD.3
ab € 102,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.