Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-MV,MS,NC,vorge.,24V DC,8W,FKM,G3/8,PN0,1-10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102930
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MV 1361 G
EAN/GTIN:
     4047322159180
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-MV, MS, NC, vorgesteuert, 24V DC, 8W, Mediumstemp. -10°C bis 140°C, FKM, G 3/8, PN 0,1 - 10barPreiswerte Baureihe in den Ausführungen - direktgesteuert- zwangsgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0,1 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Elektrischer Anschluss:
für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Gehäuse:
Messing
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Dichtmaterial:
FPM
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
140 °C
Gewinde:
G 3/8
Bauform:
3
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
DN:
12
A:
54,0 mm
B:
50,0 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.