Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Kugelhahn
>
Messingkugelhahn
>
Artikel
Kugelhahn Standardausführung, Handhebel, IG/AG, MS vern., G 3/4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-103106
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
329.25-R
EAN/GTIN:
4047322397452
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn mit Handhebel, Standardausführung, IG/AG, Messing vern., Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 3/4, DN 20, PN max. 40 barAnwendungsbereich: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizungs- und Klimaanlagen.
Weitere Informationen:
Material:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 3/4
Kugel:
Messing verchromt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR / FKM (Dichtungspaket aus 2 O-Ringen)
PN:
40 bar
Betriebstemperatur:
-20 °C bis 150 °C (kein Dampf)
Handhebel:
Stahl verzinkt, rot lackiert
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, Toleranzklasse B
Gewindematerial:
Messing vernickelt
DN:
20
L:
66,5 mm
A:
113,0 mm
B:
55,0 mm
E:
13,5 mm
F:
12,5 mm
Ursprungsland:
IT
... >
Messing
>
Kugelhähne Standardausführung, mit vollem Durchgan
>
Kugelhahn mit Handhebel rot, Standardausführung, I
Weitere Suchbegriffe:
Kugelventil
,
Wasserkugelhahn
,
Messing Kugelhahn
,
Messingkugelhahn
,
Hahnhandhebel
,
Handhebel Hahn
,
Handhebel Ventil
,
Ventilhandhebel
,
kugelhahn messing hebelgriff
,
gas kugelhahn
,
riegler messing kugelhahn
,
Absperrhähne
,
Gas-Kugelhähne
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kugelhahn Standardausf., Handhebel schwarz, IG/AG, MS ver., G 3/4
Riegler
329.25-S
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen