Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Standardausf., blauer Hebel, IG/IG, MS vern., G 2 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103185
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     330.10-B
EAN/GTIN:
     4047322396530
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn Standardausf., blauer Stahlhebel, IG/IG, Messing vern., Betriebstemp. -15 °C bis 90 °C, G 2 1/2, DN 65, PN max. 40 barAnwendungsbereiche: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Material:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 2 1/2
Kugel:
Messing verchromt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
2 O-Ringe HNBR/EPDM peroxidisch vernetzt, Dichtscheibe PTFE
PN:
40 bar
Handhebel:
Stahl, mit Kunststoffüberzug
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gewindematerial:
Messing blank
DN:
65
L:
133,0 mm
A:
248,0 mm
B:
97,0 mm
E:
18,5 mm
F:
18,5 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.