Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn, n. abschließbar, Entlüftung, MS vern., Rp 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103253
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.501
EAN/GTIN:
     4047322076388
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn, nicht abschließbar, mit Entlüftungsbohrung, MS vern., Betriebstemp. max. 60 °C, Rp 1/4, DN 8, PN max. 12 barKugelhahn aus Messing.Speziell konzipiert für Druckluftanwendungen.Der Kugelhahn sperrt die Versorgungsseite ab und entlüftet die Anwendung in die Atmosphäre.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Kugel:
Messing vernickelt
Gehäuse:
Messing vernickelt
Handhebel:
Aluminium-Druckguss, schwarz
Stopfbuchse:
Messing vernickelt
Spindel:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
PTFE
Gewindematerial:
Messing blank
Gewinde:
Rp 1/4
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
DN:
8
A:
100,0 mm
L:
52,0 mm
B:
61,0 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, heizungskugelhahn, Absperrhähne, Entlüftungshähne, Kugelhähne mit Entlüftung, Sicherheit, Sicherheits-Kugelhahn, Sicherheitskugelhahn
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.