Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn, sandgestrahlt, MS vern., Handhebel, G 1/2 IG/AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103338
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     374.33
EAN/GTIN:
     4047322081047
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Mini-Kugelhahn, sandgestrahlt, MS vern., Handhebel, Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 90 °C, G 1/2 IG/AG, DN 10, PN max. 10 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
FKM
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Anwendungsbereich:
Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Handhebel:
Kunststoff
Gewinde:
G 1/2 IG/AG
DN:
10
L:
45,0 mm
A:
68,5 mm
F:
10,6 mm
E:
12,0 mm
SW:
24 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.