Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Kugelhahn
>
Messingkugelhahn
>
Artikel
Mini-Kugelhahn mit Drehgriff, Messing vernickelt, R/Rp 1/2 AG/IG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-103356
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
371.09
EAN/GTIN:
4047322402910
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Mini-Kugelhahn mit Drehgriff, MS vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 80 °C, R/Rp 1/2 AG/IG, DN 10, SW 22, PN max. 10 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR
Drehgriff:
Kunststoff
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Gewinde:
R/Rp 1/2 AG / 1/2 IG
DN:
10
L:
55,5 mm
L1:
26,5 mm
H:
32,5 mm
SW:
22 mm
Ursprungsland:
IT
... >
Hand betätigt
>
Messing
>
Mini-Kugelhähne mit Drehgriff
Weitere Suchbegriffe:
Messing Kugelhahn
,
Messingkugelhahn
,
Klein-Kugelhahn
,
Mini-Kugelhahn
,
riegler kugelhahn messing
,
messing kugelhahn flügelgriff
,
messing kugelhahn
,
Absperrhähne
,
Kleinkugelhähne
,
Kugelhähne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,05*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mini-Kugelhahn, Drehgriff, Messing vern., G 1/2 IG / R 1/2 AG
Riegler
371.204
ab € 5,53*
Ähnlich
Mini-Kugelhahn, glatte Oberfläche, MS vern., G 1/2 IG/AG, DN 10
Riegler
375.33
ab € 2,92*
Ähnlich
Mini-Kugelhahn, sandgestrahlt, MS vern., Flügelgriff, G 1/2 IG/AG
Riegler
373.33
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen