Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkugelhahn 1.4408, 1-teilig, kl. Baureihe, G 3/8, DN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103482
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     375.02-ES
EAN/GTIN:
     4047322081108
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn 1.4408, 1-teilig, kleine Baureihe, Betriebstemperatur -20 °C bis 150 °C, G 3/8, DN 10, PN max. 63 bar
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gehäuse:
Edelstahl 1.4408
Kugel:
Edelstahl 1.4408
Kugeldichtung:
RPTFE (15% glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung:
RPTFE (15% glasfaserverstärkt)
Handhebel:
Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Betriebsdruck:
max. 63 bar (temperaturabhängig)
Gewinde:
G 3/8
DN:
10
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
A:
83,0 mm
B:
38,0 mm
L:
44,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, kugelhahn edelstahl, heizungskugelhahn, Absperrhähne, Edelstahlkugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
374.02-ES
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.