Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Stahl, M14x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103499
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     392.02
EAN/GTIN:
     4047322081771
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Stahl, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, M14x1,5, DN 6, PN max. 500 barFür flüssige und schmierende Medien.Ausführungen:- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, leichte Reihe ISO 8434-1- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, schwere Reihe ISO 8434-1- mit Rohrinnengewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP)
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Stahl
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Betriebsdruck max.:
500 bar
Gewinde:
M14x1,5
DN:
6
für Rohr-Außen-Ø:
8L mm
Kugel:
Stahl hartverchromt
Schaltwelle:
Stahl
Schaltwellendichtung:
NBR
Schaltkugeldichtung:
POM
Bohrung Kugel:
voller Durchgang
A:
76,0 mm
L:
67,0 mm
B:
55,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, hochdruckkugelhahn, HD-Kugelhähne, Hochdruckkugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.