Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkugelhahn, pneumat. Stellantrieb doppeltwirk., Rp3/4 L=133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103523
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.211
EAN/GTIN:
     4047322075596
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
2-Wege-Messingkugelhahn, pneumat. Stellantrieb L=133mm doppeltwirk., MS vern., Betriebstemp. max. 70°C, Rp3/4, DN20, PN max. 40bar2-Wege-Hahn, voller Durchgang.Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Material Antrieb:
Aluminium eloxiert
Material Kugelhahn:
Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte
Dichtmaterial Kugelhahn:
PTFE / FKM
Dichtmaterial Antrieb:
NBR
Drehwinkel:
90 °
Ventiladapter:
serienmäßig vorhanden
Gewinde:
Rp 3/4
DN:
20
Ausführung:
doppeltwirkend
B:
145,0 mm
L:
80,0 mm
A:
133,0 mm
D:
20,0 mm
SW:
32 mm
PN:
40 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, heizungskugelhahn, Absperrhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,83*
€ 183,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ELRAIS
ab € 142,29*
Zubehör
Riegler
ELRAISEx
ab € 314,99*
Zubehör
Riegler
ELRAMS
ab € 76,44*
Zubehör
Riegler
ELRPISEx
ab € 113,83*
Zubehör
Riegler
ELRPIS
ab € 91,53*
Zubehör
Riegler
ELRPMS
ab € 45,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.