Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkugelhahn, pneumat. Stellantrieb, L-Bohrung, Rp1 1/2 L=180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103557
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.714
EAN/GTIN:
     4047322077088
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
3-Wege-MS-Kugelhahn, pneumat. Stellantrieb L=180mm, L-Bohrung, MS vern., Betriebstemp. -20°C bis 70°C, Rp1 1/2 DN40, PN max. 25bar3-Wege-Hahn, L-Bohrung oder T-Bohrung, voller Durchgang.Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Material Antrieb:
Aluminium eloxiert
Material Kugelhahn:
Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte
Dichtmaterial Kugelhahn:
PTFE / FKM
Dichtmaterial Antrieb:
NBR
Drehwinkel:
90 °
Ventiladapter:
serienmäßig vorhanden
Gewinde:
Rp 1 1/2
DN:
40
Ausführung:
einfachwirkend
Stellung:
L 2
B:
193,5 mm
L:
135,0 mm
A:
180,0 mm
D:
43,0 mm
SW:
55 mm
PN:
25 bar
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,49*
€ 507,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,46*
€ 501,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,53*
€ 484,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,62*
€ 462,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,48*
€ 444,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ELRAIS
ab € 141,47*
Zubehör
Riegler
ELRAISEx
ab € 314,72*
Zubehör
Riegler
ELRAMS
ab € 76,32*
Zubehör
Riegler
ELRPISEx
ab € 114,83*
Zubehör
Riegler
ELRPIS
ab € 91,82*
Zubehör
Riegler
ELRPMS
ab € 45,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.