Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ES-Kuha, pneumat. Stellantrieb, doppeltwirkend, Rp 3, DN 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103604
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.517
EAN/GTIN:
     4047322076562
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
2-Wege-Edelstahlkugelhahn, pneumat. Stellantrieb, doppeltwirkend, Betriebstemp. -20 °C bis 70 °C, Rp 3, DN 80, PN max. 63 bar2-Wege-Hahn, 3-teilig, voller Durchgang.Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger.Genormte Schnittstellen:Verbindungsstelle Antrieb/Armatur: Vier bzw. acht Innengewinde im Antriebsgehäuse nach EN ISO 5211.Verbindungsstelle Antrieb/Steuerventil: Nach NAMUR bzw. VDI/VDE 3845.Verbindungsstelle Antrieb/Signalgerät: Nach VDI/VDE 3845 (NAMUR).
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Betriebsdruck max.:
63 bar
Material Antrieb:
Aluminium eloxiert
Material Kugelhahn:
Edelstahl 1.4401, mit ISO-Flanschplatte
Dichtmaterial Kugelhahn:
PTFE
Dichtmaterial Antrieb:
NBR
Drehwinkel:
90 °
Ventiladapter:
nach NAMUR
Gewinde:
Rp 3
DN:
80
Ausführung:
doppeltwirkend
B:
257,0 mm
L:
205,0 mm
A:
209,0 mm
D:
82,0 mm
SW:
104 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, edelstahlkugelhahn dn80, edelstahl kugelhahn, edelstahlkugelhahn riegler, Absperrhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 698,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,84*
€ 926,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,97*
€ 922,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,02*
€ 892,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,42*
€ 868,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,28*
€ 830,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ELRAIS
ab € 142,47*
Zubehör
Riegler
ELRAISEx
ab € 315,12*
Zubehör
Riegler
ELRAMS
ab € 76,47*
Zubehör
Riegler
ELRPISEx
ab € 115,03*
Zubehör
Riegler
ELRPIS
ab € 91,96*
Zubehör
Riegler
ELRPMS
ab € 45,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.