Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ES-Kuha, pneumat. Stellantrieb einfachwirkend, L-Bohrung, Rp 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103625
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.637-L1
EAN/GTIN:
     4047322077019
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
3-Wege-ES-Kugelhahn, pneumat. Stellantrieb L=209mm, L-Bohrung, Betriebstemp. -20 °C bis 70 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 63 bar3-Wege-Hahn, reduzierter Durchgang.Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger.Genormte Schnittstellen:Verbindungsstelle Antrieb/Armatur: Vier bzw. acht Innengewinde im Antriebsgehäuse nach EN ISO 5211.Verbindungsstelle Antrieb/Steuerventil: Nach NAMUR bzw. VDI/VDE 3845.Verbindungsstelle Antrieb/Signalgerät: Nach VDI/VDE 3845 (NAMUR).
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Betriebsdruck max.:
63 bar
Material Antrieb:
Aluminium eloxiert
Material Kugelhahn:
Edelstahl 1.4401, mit ISO-Flanschplatte
Dichtmaterial Kugelhahn:
PTFE / FKM
Dichtmaterial Antrieb:
NBR
Drehwinkel:
90 °
Ventiladapter:
nach NAMUR
Gewinde:
Rp 2
DN:
50
Ausführung:
einfachwirkend
Stellung:
L 2
B:
213,5 mm
L:
115,0 mm
A:
209,0 mm
D:
47,5 mm
SW:
71 mm
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 739,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,33*
€ 982,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,30*
€ 972,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,44*
€ 934,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,44*
€ 909,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,47*
€ 879,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ELRAIS
ab € 183,34*
Zubehör
Riegler
ELRAMS
ab € 75,90*
Zubehör
Riegler
ELRPISEx
ab € 114,63*
Zubehör
Riegler
ELRPIS
ab € 91,68*
Zubehör
Riegler
ELRPMS
ab € 45,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.