Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Wegeventil
>
Elektrisches Wegeventil
>
Artikel
3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Anschluss G 1/4, 230 V, 50Hz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-103659
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
551.21
EAN/GTIN:
4047322272445
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Alu eloxiert, Betriebstemp. max. 70°C, Arbeitsdruck 1,5 - 10 bar, Anschluss G 1/4, 230 V, 50Hz3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführung mit Federraumbelüftung und pneumatischer Federrückstellung.Mit rastender Handhilfsbetätigung und der Möglichkeit zur Abluftdrosselung.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
1,5 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Anschluss:
G 1/4
Gehäuse:
Aluminium eloxiert
DN:
7
Spannung:
230 V, 50 Hz
Durchfluss:
1250 l/min
Dichtmaterial:
NBR
Medium:
Luft, neutrale Gase (gefiltert)
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker PG 9
Leistungsaufnahme:
3 W=/ 5 VA~
Schieber:
Stahl rostfrei
Lieferumfang:
Gerätestecker PG 9, 1 Codierstift, 2 O-Ringe, 2 Schrauben
Ursprungsland:
HU
... >
Steuerventile
>
Wegeventile
>
Namur-Ventile
Weitere Suchbegriffe:
Schieberwegeventil
,
Wege-Schieberventil
,
Wegeschieberventil
,
Wege-Ventil
,
Wege-Ventile
,
Wegeventil
,
Wegeventile
,
riegler 5/2 wegeventil g 1/8 24vdc
,
5/2 wegeventil
,
5/2 wegeventil g1/4 12v
,
3/2-Wegeventil
,
Wegeventil 3/2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drosselplatte, NAMUR-Ventile, Alu elox., 3-Wege, Rändelschraube
Riegler
551.41
ab € 62,65*
Zubehör
Drosselplatte, NAMUR-Ventile, Alu elox., 3-Wege, Schraubendreher
Riegler
551.42
ab € 63,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen