Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Wege-Messingkuha, elektr. Stellantr., 230 V AC, 50 Hz, Rp 1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103697
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.1813R
EAN/GTIN:
     4047322339193
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
2-Wege-Messingkugelhahn, elektr. Stellantrieb, 230 V AC, 50 Hz, Betriebstemperatur -20°C bis 70°C, Rp 1 1/4, DN 32, PN max. 40 barSpannungsbereich 230 VAC, 50 Hz bzw. 24 VDC.2-Wege-Hahn, voller Durchgang, für neutrale Gase und Flüssigkeiten.Reversierbarer elektrischer Drehantrieb.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Gehäuse:
Aluminium pulverbeschichtet
Material:
Messing vernickelt
Stellungsanzeiger:
manuelle Handnotbetätigung
Kugeldichtung:
PTFE, glasfaserverstärkt
Schaltwellendichtung:
FKM
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Einschaltdauer:
30 %
Schutzart:
IP 68
Luftfeuchtigkeit:
30 % bis 95 %
Aufbauflansch:
ISO 5211
Kugel:
Messing hartverchromt
Schaltwelle:
Messing hartverchromt
Gewinde:
Rp 1 1/4
DN:
32
Spannung:
230 VAC, 50 Hz
L:
110,0 mm
A:
153,0 mm
D:
30,0 mm
B:
181,5 mm
SW:
50 mm
PN:
40 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn dn32 riegler, elektrisch angetriebener kugelhahn, elektrischer kugelhahn 230v, Absperrhähne, Elektrisch betätigte Kugelhähne, Elektroantriebe für Kugelhähne, Kugelhähne mit elektrischem Antrieb, Gas-Kugelhähne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,94*
€ 475,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,20*
€ 470,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,36*
€ 453,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,30*
€ 441,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,94*
€ 414,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.