Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffen-Absperrschieber, ohne Spindelhub, Messing, G 3/4, DN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103776
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     250.35
EAN/GTIN:
     4047322062978
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Absperrschieber
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Heizungs Absperrventil
Muffen-Absperrschieber, ohne Spindelhub, Messing, Mediumstemperatur max. 120°C, G 3/4, DN 20, PN max. 16 barÖffnen / Schließen ohne Spindelhub
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 3/4
DN:
20
Handrad:
Aluminium
Kopfstück:
Messing
Stopfbuchsmutter:
Messing
Spindel:
Messing
Schieberkeil:
Messing
L:
49,0 mm
A:
55,5 mm
B:
101,2 mm
Anwendungsbereich:
nicht-aggressive Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe bis 120 °C
Ursprungsland:
TW
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.