Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselventil, in Blockform, Alu eloxiert, G 1/2, PN max. 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103812
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     225.56
EAN/GTIN:
     4047322040662
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Drosselventil, in Blockform, Alu eloxiert, Betriebstemperatur -10 °C bis 70 °C, G 1/2, PN max. 10 barDurchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Gehäuse:
Aluminium eloxiert
Dichtmaterial:
NBR
Gewinde:
G 1/2
Schalttafelgewinde:
M22x1,5
Innenteile:
Messing
E:
50,0 mm
A:
65,0 mm
M:
33,0 mm
L:
6,5 mm
SW:
26 mm
I:
29,0 mm
C:
30,0 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.