Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselventil, Blockform, Edelstahl 1.4404, G 1/4, PN max. 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103814
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ES 225.54
EAN/GTIN:
     4047322269766
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Drosselventil, in Blockform, Edelstahl 1.4404, Betriebstemperatur 0 °C bis 150 °C, G 1/4, PN max. 10 barDurchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gehäuse:
Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:
FPM
Gewinde:
G 1/4
Innenteile:
Edelstahl 1.4404
E:
35,0 mm
A:
50,0 mm
M:
30,0 mm
L:
5,5 mm
SW:
22 mm
C:
25,0 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.