Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil, Durchgangsform, MS, G 3/4 IG, 0,1 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103818
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     227.04
EAN/GTIN:
     4047322046305
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil, Durchgangsform, MS, Mediumstemperatur max. 180 °C, G 3/4 IG, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,1 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Öffnungsdruck min.:
0,1 bar
Gehäuse:
Messing blank
Dichtmaterial:
FKM
Mediumstemperatur max.:
180 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Feder:
Edelstahl 1.4313
Material:
Messing blank
Gewinde:
G 3/4 IG
SW:
36 mm
Länge:
58,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, riegler rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil 0,1bar, Geschwindigkeitsregulierventile, Handabsperrventile
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SKR-34-K
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.