Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil, Durchgangsform, MS, G 1 AG, 0,1 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103824
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     227.14
EAN/GTIN:
     4047322046398
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil, Durchgangsform, MS, Mediumstemperatur max. 180 °C, G 1 AG, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,1 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Öffnungsdruck min.:
0,1 bar
Gehäuse:
Messing blank
Dichtmaterial:
FKM
Mediumstemperatur max.:
180 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Feder:
Edelstahl 1.4319
Material:
Messing blank
Gewinde:
G 1 AG
SW:
46 mm
Länge:
84,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, riegler rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil 0,1bar, Geschwindigkeitsregulierventile, Handabsperrventile
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.