Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, ES, G 1 1/4, 0,2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103837
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     220.06-ES
EAN/GTIN:
     4047322038157
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, ES, Mediums-/ Umgebungstemp. -10°C bis 230°C, G 1 1/4, max. 40 bar, Öffnungsdruck 0,2 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
40 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
230 °C
Öffnungsdruck min.:
0,2 bar
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Dichtmaterial:
FKM
Mediumstemperatur max.:
230 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
230 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Innenteile:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Gewinde:
G 1 1/4
SW:
50 mm
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
L:
110,0 mm
B:
97,0 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, Edelstahl-Rückschlagventile, Edelstahl-Ventile, Schrägsitzabsperrventile, Schrägsitzventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SKR-114
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.