Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, ES, G 1 1/2, 0,2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103838
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     220.07-ES
EAN/GTIN:
     4047322038195
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil, Schrägsitzausführ., ES, Mediums-/ Umgebungstemp. -10°C bis 230°C, G 1 1/2, PN max. 40 bar, Öffnungsdruck 0,2 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
40 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
230 °C
Öffnungsdruck min.:
0,2 bar
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Dichtmaterial:
FKM
Mediumstemperatur max.:
230 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
230 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Innenteile:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Gewinde:
G 1 1/2
SW:
55 mm
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
L:
121,0 mm
B:
113,0 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, Edelstahl-Rückschlagventile, Edelstahl-Ventile, Schrägsitzabsperrventile, Schrägsitzventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SKR-112
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.