Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil, Durchgangsform, ES 1.4404, G 1/8, 0,2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103847
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     228.01-ES
EAN/GTIN:
     4047322285148
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil, Durchgangsform, Edelstahl 1.4404, Betriebstemp. -10 °C bis 150 °C, G 1/8, PN max. 10 bar, Öffnungsdruck 0,2 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Öffnungsdruck min.:
0,2 bar
Gehäuse:
Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:
FPM
Feder:
Edelstahl 1.4319
Gewinde:
G 1/8
SW:
13 mm
Länge:
40,0 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, riegler rückschlagventil edelstahl, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil edelstahl, Edelstahl-Rückschlagventile, Edelstahl-Ventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.