Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Hydraulikventile
>
Hydraulik Rückschlagventil
>
Artikel
Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, G 3/4, 0,03 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-103852
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
228.34-ES
EAN/GTIN:
4047322382564
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 3/4, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 barWartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und minimalem Öffnungsdruck.Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, neutrale Gase, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Öle.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Öffnungsdruck min.:
0,03 bar
Gehäuse:
Edelstahl 1.4301
Dichtmaterial:
FKM
Feder:
Edelstahl 1.4301
Gewinde:
G 3/4
L:
66,7 mm
C:
44,0 mm
A:
29,0 mm
Ursprungsland:
IT
... >
Ventile und Absperrorgane
>
Rückschlagventile
>
Rückschlagventile Durchgangsform, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Wasser Rückschlagventil
,
riegler rückschlagventil edelstahl
,
heizungs rückschlagventil
,
rückschlagventil edelstahl
,
Edelstahl-Rückschlagventile
,
Edelstahl-Ventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saugkorb für Rückschlagventile, Edelstahl 1.4301, G 3/4
Riegler
SKR-34
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen