Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfmutter für Deckel/Boden, für Rundzyl., Kolben-Ø 20 - 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-105735
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     435.53-M
EAN/GTIN:
     4047322088091
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder
Kopfmutter für Deckel/Boden, für Rundzylinder ISO 6432, Kolben-Ø 20 - 25, M22x1,5, Zylinder wird ohne Mutter geliefert
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 6432
passend für Kolben-Ø:
20 - 25 mm
Ausführung:
für Deckel/Boden
Material:
Messing
Hinweis:
Zylinder wird ohne Mutter geliefert
Gewinde:
M22x1,5
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial ISO-6432, Muttern
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.