Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106159
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     437.04-M
EAN/GTIN:
     4047322088282
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
riegler kompaktzylinder
Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 32, mit 4 Schrauben
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 15552, ISO 21287
passend für Kolben-Ø:
32 mm
Ausführung:
mit 4 Schrauben
Material:
Stahl
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, Befestigungsmaterial, Flanschbefestigung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.