Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wege-Miniaturventil, mechanisch, Stößel, NO, M5 seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106386
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     511.122
EAN/GTIN:
     4047322096102
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
3/2-Wege-Miniaturventil, mechanisch, Stößel, NO, Anschluss M5 seitlich, Betriebsdr. 0,5-10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CMiniventile in 3/2-Wege-Ausführung NC oder NO.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betätigungsdruck bei 6 bar:
8 N
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar:
35 Nl/min
Ventilkörper:
Aluminium
Drucktaste:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
rostfreier Stahl
Anschluss:
M5-Innengewinde seitlich
Funktion:
3/2 NO
Nenn-Ø:
2,5 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, riegler 3/2 wegeventil mechanisch, 3/2 wegeventil, riegler 3/2 wegeventil, 3/2-Wege-Miniaturventil, Mini-Pneumatikventile, Minaturventile 3/2-Wege, Mechanische Ventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
A2V
ab € 2,01*
Zubehör
Metal Work
DK-M
ab € 7,05*
Zubehör
Metal Work
HH-M
ab € 14,73*
Zubehör
Metal Work
KDH-2B
ab € 13,01*
Zubehör
Metal Work
KDH-2M
ab € 13,06*
Zubehör
Metal Work
KDH-3B
ab € 13,01*
Zubehör
Metal Work
KDH-3M
ab € 13,00*
Zubehör
Metal Work
LDH-2B
ab € 13,65*
Zubehör
Metal Work
LDH-2M
ab € 13,67*
Zubehör
Metal Work
LDH-3B
ab € 13,64*
Zubehör
Metal Work
LDH-3M
ab € 13,70*
Zubehör
Metal Work
RPT-NR
ab € 16,91*
Zubehör
Metal Work
RPT-M
ab € 10,52*
Zubehör
Metal Work
V2SS-JS
ab € 20,84*
Zubehör
Metal Work
V2SS-GS
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.