Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil, man. 90° Hebel bistabil G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106463
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     514.106
EAN/GTIN:
     4047322096799
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
3/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, bistabil, G1/2, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CDie Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
Vakuum bis 10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Ventilkörper:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Sonderstahl
Anschluss:
G 1/2
Funktion:
3/2
Betätigung:
bistabil
Kolben:
Aluminium vernickelt
Durchfluss 1:
3200 Nl/min
Durchfluss 2:
4600 Nl/min
Symbol:
11
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.