Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer »lineonline«, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106755
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     460-8
EAN/GTIN:
     4047322091442
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer »lineonline«, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 8 mm, Betriebsdruck max. 12 bar, Skalierung 0 - 12 barTrotz der kleinen Abmessung des Manometers ist eine hohe Messgenauigkeit gewährleistet.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Dichtmaterial:
NBR
Grundkörper:
Technopolymer
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
Messgenauigkeit:
+/- 4 % vom Skalenendwert
Skalierung:
0 - 12 bar
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
12
Messbereich:
0 - 12 bar
für Schlauch-Ø:
8 mm
A:
57,2 mm
B:
41,1 mm
I:
18,7 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Manometer, riegler druckanzeige, druck messgerät, Arbeitsmanometer, Druckluftmanometer, Manometer lineonline, lineonline
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
4888
ab € 1,92*
Zubehör
Metal Work
4888-8
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.