Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellentlüftungsventil »lineonline« Schalldämpfer, Schlauch-Ø 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106767
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     431-6
EAN/GTIN:
     4047322086974
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil »lineonline«, mit Schalldämpfer, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 6 mm, Betriebsdruck 1 - 10 barDie Entlüftung wird durch Verwendung eines rostfreien Schalldämpfers oder durch Verwendung eines Einsteckverbinders mit Luftabfuhr gedämpft.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Dichtmaterial:
NBR
Grundkörper:
Technopolymer
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
für Schlauch-Ø:
6 mm
A:
49,0 mm
B:
25,5 mm
I:
14,6 mm
Durchfluss bei 6,3 bar:
270 Nl/min
Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar:
700 Nl/min
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Schnellentlüftungsventil, riegler schnellentlüftungsventil, pneumatik entlüftungsventil, Pneumatikventile, Druckluftsteuerventile, Entlüftungsventile, Schnellentlüftungsventile, lineonline, Entlüftungsventil lineonline
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
4888
ab € 1,92*
Zubehör
Metal Work
4888-6
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.