Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckanzeiger, Gewinde (Eing.) - Schlauch (Ausg.), G 1/4, Schl. 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106788
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     471.014-8
EAN/GTIN:
     4047322091879
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckanzeiger Pneumatik
Pneumatikdruckanzeiger
Druckanzeiger »lineonline«, Gewinde (Eingang) - Schlauch (Ausgang), G 1/4, für Schlauch-Ø 8 mm, Betriebsdruck 2 - 10 barIm drucklosen Zustand erscheint die Druckanzeige transparent.Unter Druck zeigt die Druckanzeige ein rotes Signal.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Dichtmaterial:
NBR
Grundkörper:
Technopolymer
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
Gewinde:
G 1/4
für Schlauch-Ø:
8 mm
A:
70,6 mm
B:
41,0 mm
I:
18,7 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Druckanzeiger, Druckluftsteuerventile, Funktionsverschraubungen, Funktionsverbinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
4888
ab € 1,92*
Zubehör
Metal Work
4888-8
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.