Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoppventil pneumatisch betätigt, G 3/8, Steckanschluss 8/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107067
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     67.038-8
EAN/GTIN:
     4047322111584
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stoppventil pneumatisch betätigt, G3/8, Steckanschluss 8/4, Arbeitsdr. max.10bar, Mediums-/Umgebungstemp. -10°C bis 70°C, MS vern.Für schnelle Positionier- und Stopp-Funktionen und für Not-Schaltungen (z.B. Not-Aus). Liegt am Anschluss 3 ein Steuersignal an, kann die Druckluft vom und zum Zylinder fließen. Liegt kein Steuersignal mehr an, wird der Druckluftstrom vom und zum Zylinder gesperrt und dadurch der Zylinder in der gewünschten Position gestoppt. Die Stopp-Ventile werden anstelle der normalen Schlauchanschlüsse direkt auf den Zylinder geschraubt.Hinweis: Der Steuerdruck ist abhängig vom Betriebsdruck.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Steuerdruck min.:
1 bar
Steuerdruck max.:
5 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Material:
Messing vernickelt
Einbaulage:
beliebig, Ringstück nach dem Festschrauben um 360° drehbar
Dichtmaterial:
NBR
Anschluss 1:
G 3/8
Anschluss 2:
8 mm
Anschluss 3:
4 mm
B:
63,0 mm
C:
32,0 mm
Ursprungsland:
AT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.