Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schnellkupplung
>
Artikel
Schnellverschlusskupplung NW 2,7, MS vern., Schlauchanschluss 6x4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-107095
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
243.08/9-N
EAN/GTIN:
4047322058087
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schlauchanschluss
Schnellkupplung
Schnellverschlusskupplung NW 2,7, MS vern., Schlauchanschluss 6x4, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°CEinseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive.
Weitere Informationen:
NW:
2,7
Anschluss:
Schlauchanschluss 6x4
Länge:
34,0 mm
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Gehäuse:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Durchfluss:
165 l/min (Luft)
Kugel:
nichtrostender Stahl
Feder:
nichtrostender Stahl
Ventilkörper:
Messing vernickelt
Hülse:
Messing vernickelt
Sprengring:
nichtrostender Stahl
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Ursprungsland:
DE
... >
Einseitig absperrende Schnellverschlusskpl. NW 2,7
>
Schnellverschlusskupplungen NW 2,7, Messing vern.
>
Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Schlauchanschl.
Weitere Suchbegriffe:
Schnellschlusskupplung
,
Schnellverschlusskupplung
,
Steckkupplung
,
Schnellkupplung Druckluft
,
Schnellverschluss-Kupplung Druckluft
,
Schnellverschlusskupplung Druckluft
,
riegler hydraulikkupplung
,
hydraulik kupplung
,
Druckluftkupplungen
,
Einhand-Schnellverschlusskupplungen
,
Kupplungen
,
Schlauchkupplungen
,
Schnellkupplungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 2,7, Messing vern., Tülle LW 3
Riegler
243.09/1-N
ab € 0,66*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 2,7, Messing vern., Tülle LW 4
Riegler
243.09/2-N
ab € 0,66*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 2,7, Messing vern., für Schlauch 4x3
Riegler
243.09/3-N
ab € 1,47*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 2,7, Messing vern., für Schlauch 5x3
Riegler
243.09/4-N
ab € 2,41*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 2,7, Messing vern., für Schlauch 6x4
Riegler
243.09/5-N
ab € 1,64*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 2,7, Messing vern., G 1/8 AG, SW 11
Riegler
243.09/7-N
ab € 1,65*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 2,7, Messing vern., M5 AG, SW 7
Riegler
243.09/6-N
ab € 1,10*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 2,7, Messing vern., M5 IG, SW 7
Riegler
243.09/8-N
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen