Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schlauchtülle Pneumatik
>
Artikel
Einstecktülle für Kupplungen NW 5, Messing blank, Tülle LW 9
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-107147
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
243.17/S
EAN/GTIN:
4047322058681
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Einstecktülle für Kupplungen NW 5, Messing blank, Tülle LW 9, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C
Weitere Informationen:
NW:
5
Anschluss:
LW 9
Länge:
34,0 mm
Ursprungsland:
GR
... >
Einseitig absperrende Schnellverschlusskpl. NW 5
>
Einstecktüllen und Nippel NW 5, Messing blank
>
Einstecktüllen für Kupplungen NW 5, Messing blank
Weitere Suchbegriffe:
Schlauchnippel
,
Schlauchtülle
,
Pneumatik-Schlauchtüllen
,
Schlauchtülle Pneumatik
,
Druckluftstecknippel
,
Stecknippel Druckluft
,
Tülle Druckluft
,
riegler hydraulikkupplung
,
hydraulik kupplung
,
druckluftstecknippel nw 5
,
Einstecktülle für Kupplungen
,
Einstecktülle
,
Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,46*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einstecktülle für Kupplungen NW 5, Messing vernickelt, Tülle LW 9
Riegler
243.17/S-N
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen