Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Hydraulik Gewinde Kupplung
>
Artikel
Nippel für Kupplungen NW 5, Messing vernickelt, G 3/8 AG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-107186
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
243.032/S-N
EAN/GTIN:
4047322057707
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Druckluftstecknippel
Nippel für Kupplungen NW 5, Messing vern., G 3/8 AG, SW 19, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C
Weitere Informationen:
NW:
5
Anschluss:
G 3/8 AG
Länge:
27,0 mm
SW:
19 mm
Ursprungsland:
GR
... >
Einstecktüllen und Nippel NW 5, Messing vernickelt
>
Nippel für Kupplungen NW 5, Messing vernickelt
>
Nippel NW 5, Messing vernickelt, Außengewinde
Weitere Suchbegriffe:
Stecknippel Druckluft
,
Tülle Druckluft
,
riegler hydraulikkupplung
,
hydraulik kupplung
,
hydraulik gewinde kupplung aussengewinde
,
Nippel
,
Nippel für Kupplungen
,
Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,74*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nippel für Kupplungen NW 5, Messing blank, G 3/8 AG, SW 19
Riegler
243.032/S
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen