Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Stecknippel Druckluft
>
Artikel
Nippel, NW 7,2 - 7,8, MS blank, 8x6, Überwurfmutter, Knickschutz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-107250
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
243.356
EAN/GTIN:
4047322285599
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Knickschutzfeder
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
Nippel, NW 7,2-7,8, MS blank, f. Schl. 8x6, Überwurfmutter, Knickschutz, Betriebsdr. 0-35 bar, Mediums-/Umgeb.temp -20°C bis 100°C
Weitere Informationen:
NW:
7,2 - 7,8
Anschluss:
für Schlauch 8x6 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder
Länge:
120,0 mm
Ursprungsland:
DE
... >
Einstecktüllen und Nippel für NW 7,2-7,8, MS blank
>
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, Messing blank
>
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, für Schlauch
Weitere Suchbegriffe:
Überwurfmutter
,
druckluftstecknippel nw 7,2
,
stecknippel druckluft
,
stecknippel druckluft riegler
,
Nippel
,
Nippel für Kupplungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,56*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen