Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Schnellkupplung Druckluft
>
Artikel
Verteiler, 2 Schnellverschlusskuppl. NW7,2, Nippel NW7,2-7,8 G1/2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-107263
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
245.40
EAN/GTIN:
4047322368148
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Verteiler mit 2 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, mit Stecknippel NW 7,2 - NW 7,8, G 1/2, Betriebsdruck 0-35 bar1-, 2- bzw. 3-fach-Verteilerstücke aus Messing blank, fertig konfektioniert mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2.Wahlweise mit Anschlussgewinde innen oder außen bzw. Stecknippel zum Adaptieren in eine bestehende Schnellverschlusskupplung NW 7,2 bis NW 7,8.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Nippel NW 7,2 - 7,8 / G 1/2
bestehend aus Verteiler:
Messing blank, G 1/2 IG
Kupplungen:
NW 7,2, Messing blank, G 1/2 AG
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
35 bar
Gehäuse:
Messing blank
Dichtmaterial:
Industrieklebstoff, mittelfest
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Sicherung:
Industrieklebstoff, mittelfest
Breite:
95,0 mm
Höhe:
100,0 mm
Ursprungsland:
DE
... >
Einseitig absperrende Schnellverschlusskpl. NW 7,2
>
Verteiler mit Kupplungen NW 7,2, Serie »R26MS«
>
Verteiler mit 2 Schnellverschlusskuppl. NW 7,2
Weitere Suchbegriffe:
Verteiler Druckluft
,
Schnellkupplung Druckluft
,
Schnellverschluss-Kupplung Druckluft
,
Schnellverschlusskupplung Druckluft
,
Druckluftstecknippel
,
Stecknippel Druckluft
,
Tülle Druckluft
,
druckluftverteiler mit kupplung
,
druckluftverteiler
,
riegler druckluftverteiler
,
Verteiler
,
Verteiler für Druckluft
,
Verteiler mit Kupplung
,
Verteiler mit Schnellverschlusskupplung
,
Schnellkupplungen NW 7
,
Schnellverschlusskupplungen NW 7,2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 10
Riegler
243.352
ab € 0,65*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 13
Riegler
243.10
ab € 0,53*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 6
Riegler
243.06
ab € 0,33*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 8
Riegler
243.351
ab € 0,62*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 9
Riegler
243.07
ab € 0,33*
Zubehör
Einsteckwinkel für Kuppl. NW 7,2-7,8, MS blank, für Schlauch 10x8
Riegler
243.762
ab € 1,21*
Zubehör
Einsteckwinkel für Kuppl. NW 7,2-7,8, MS vern., für Schlauch 8x6
Riegler
243.761
ab € 1,02*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, für Schlauch 10x8
Riegler
243.218
ab € 1,30*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, für Schlauch 12x9
Riegler
243.219
ab € 2,23*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/2 AG
Riegler
243.52
ab € 0,94*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/2 IG
Riegler
243.57
ab € 0,90*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/4 AG
Riegler
243.50
ab € 0,50*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/4 IG
Riegler
243.55
ab € 0,51*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/8 AG
Riegler
243.48
ab € 0,51*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/8 IG
Riegler
243.54
ab € 0,51*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen