Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel, NW 7,2 - 7,8, MS vern., 12x9, Überwurfmutter, Knickschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107319
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     243.358-N
EAN/GTIN:
     4047322286473
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
Nippel, NW 7,2-7,8, MS vern., f. Schl. 12x9, Überwurfmutter, Knickschutz, Betriebsdr. 0-35 bar, Mediums/Umgeb.temp -20°C bis 100°C
Weitere Informationen:
NW:
7,2 - 7,8
Anschluss:
für Schlauch 12x9 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder
Länge:
120,0 mm
SW:
19 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Überwurfmutter, riegler schlauchanschluss, schlauchanschluß, druckluftstecknippel nw 7,2, Nippel, Nippel für Kupplungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.