| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-107382 Herst.-Nr.: 244.905 EAN/GTIN: 4047322061087 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nippel für Kuppl. NW 7,2 - 7,8, Stahl gehärtet/verz., G 3/8 IG, Betriebsdruck max. 16 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | NW: | 7,2 - 7,8 | Anschluss: | G 3/8 IG | Länge: | 38,0 mm | SW: | 20 mm | Ursprungsland: | SE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ... > Einstecktüllen und Nippel, Stahl gehärtet/verzinkt > Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8 > Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, IG... > Einstecktüllen und Nippel, Stahl gehärtet/verzinkt > Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8 > Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, IG | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |