| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-107385 Herst.-Nr.: 244.915 EAN/GTIN: 4047322390309 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, »stream line«, Stahl gehärtet/verzinkt, für Schlauch 12x8, Betriebsdruck max. 16 bar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | NW: | 7,2 - 7,8 | Anschluss: | für Schlauch 12x8 | Länge: | 47,0 mm | SW: | 19 mm | Ursprungsland: | SE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ... > Einstecktüllen und Nippel, Stahl gehärtet/verzinkt > Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8 > Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, »stream line«... > Einstecktüllen und Nippel, Stahl gehärtet/verzinkt > Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8 > Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, »stream line« | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |