Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel, NW7,2 - NW7,8, »stream line«, Stahl gehärtet/verz., 16x11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107387
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     244.917
EAN/GTIN:
     4047322274913
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
druckluftstecknippel nw 7,2
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, »stream line«, Stahl gehärtet/verzinkt, für Schlauch 16x11, Betriebsdruck max. 16 bar
Weitere Informationen:
NW:
7,2 - 7,8
Anschluss:
für Schlauch 16x11
Länge:
56,0 mm
SW:
24 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: stecknippel druckluft, stecknippel druckluft riegler, Nippel, Nippel für Kupplungen, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.