Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung NW 10, hoher Durchfluss, R 1/2 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107442
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     241.43
EAN/GTIN:
     4047322207386
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung NW 10, hoher Durchfluss, Stahl/MS vern., R 1/2 AG, Druck 0-35 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°CEinseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung (etwa 3,5-mal so hoch wie bei der gängigen Standardkupplung NW 7,2) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften.Für alle Anwendungen mit überdurchschnittlich hohem Luftbedarf!Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Luftfahrttechnik.
Weitere Informationen:
NW:
10
Anschluss:
R 1/2 AG
SW:
24 mm
Länge:
74,7 mm
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
35 bar
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
3600 l/min (Luft)
Ventilsitz:
Messing
Kugel:
nichtrostender Stahl
Feder:
nichtrostender Stahl
Ventilkörper:
Stahl, QPQ behandelt
Sprengring:
nichtrostender Stahl
Gewindestück:
Messing vernickelt
Entriegelungshülse:
Messing vernickelt
Ventil:
Messing
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schnellschlusskupplung stahl, hydraulik kupplung, Druckluftkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Schnellkupplungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
T 243/10
ab € 2,26*
Zubehör
Riegler
T 243/13
ab € 2,25*
Zubehör
Riegler
T 243/16
ab € 4,21*
Zubehör
Riegler
T 243/19
ab € 4,21*
Zubehör
Riegler
T 243/6
ab € 2,54*
Zubehör
Riegler
T 243/8
ab € 2,54*
Zubehör
Riegler
T 243/9
ab € 2,25*
Zubehör
Riegler
N 243/8
ab € 3,80*
Zubehör
Riegler
N 243/6
ab € 3,78*
Zubehör
Riegler
N 243/9
ab € 5,36*
Zubehör
Riegler
N 243/7
ab € 4,01*
Zubehör
Riegler
N 243/3
ab € 3,09*
Zubehör
Riegler
N 243/1
ab € 3,08*
Zubehör
Riegler
N 243/4
ab € 6,10*
Zubehör
Riegler
N 243/2
ab € 3,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.